作業工具/電動・空圧工具 :「木ネジ 38」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に 仕様LEDライト付き 付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm 材質本体:スチール、カバー:樹脂 サンドベージュ/グレー 消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材) ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材) 最大締付トルク(N・m)3.7 定格時間(分)10 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷