作業工具/電動・空圧工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業 セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm 材質(六角軸/ソケット)S2/CRV 形状六角 全長(mm)60 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

一目でわかるカラーコーティングです。
用途ネジ締め等にご利用下さい。 セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm 材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE 全長(mm)65 シルバー/ブラック 電圧18V対応 両頭機能両頭
1セット(7本)
789 税込868
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に 仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能 セット内容本体x1個、ネジx1本 材質本体:PE ネジ:ステンレス304 ブラック タイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ 適合軸径(Φmm)六角6.35 収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本 取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
1個
699 税込769
翌々日出荷

セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット 材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼 電圧(V)3.7 最大トルク(N・m)約2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 連続使用時間(時間)約1 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 商品構成セット品 トルク(N・m)耐久:約8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に 仕様LEDライト付き、充電タイプ セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター 材質本体:ABS サンドベージュ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分 穴あけ能力(mm) 木工5 最大締付トルク(N・m)4.5 モーター電圧(V)DC3.6 充電時間(時間)最大約5 差込口ビット:6.35mm六角軸専用
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に 仕様LEDライト付き 付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm 材質本体:スチール、カバー:樹脂 サンドベージュ/グレー 消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材) ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材) 最大締付トルク(N・m)3.7 定格時間(分)10 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に 仕様18Vインパクトドライバー対応 材質本体:クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途木工の穴あけに 仕様極短で使いやすい 材質本体:S45C 軸径(Φmm)(六角)6.35 全長(mm)約65 シルバー タイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ドライバーセット 仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 商品構成セット品 ビット全長(mm)25
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本 材質本体:プラスチック 寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50 サンドベージュ 電源単3形乾電池×4本(別売) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合) 最大締付トルク(N・m)3 商品構成セット品 定格時間(分)5 モーター電圧(V)DC6 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷