1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)
質量(kg)4(ソケット/ビットなし)
タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)19Sq
軸心より側面まで(mm)52
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)16
振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210
推奨ホース内径(Φmm)11
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。
トラスコ品番859-5987
質量(kg)0.97
差込角(sq.)9.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。)
締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。
コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。)
自動設定機能により圧力値の設定が容易です。
締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。
締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。
締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。
外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。)
シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。
コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。
総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。
電源AC100~240V、50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。