デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。
トラスコ品番211-6065
全長(mm)212
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックワンタッチ式
差込口(ビット)6.35mm
排気方向側方
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。
間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。
差込口(ビット)5mm
ねじ締め能力(mm)4
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/8
排気方向側方
チャックビットバンド式
仕様始動レバー式
使用空気圧力(MPa)0.4
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 重研削用
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6014
全長(mm)約174(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6006
全長(mm)約164(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約175(砥石なし)
質量(kg)約1(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10
ヘッド高さ(mm)約68
能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
呼び寸法軸:3/8-24UNF
推奨ホース径(mm)9.5
チャック呼び寸法(mm)8
軸心より側面まで(mm)約21
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
軸心より側面まで(mm)約22.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5999
全長(mm)約145(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番211-6090
全長(mm)216
質量(kg)1.8
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5981
全長(mm)約153(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
トラスコ品番211-6022
全長(mm)約265(砥石なし)
質量(kg)約1.40(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
モータの回転力をギアで増幅して伝達。
優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))85
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400
空気消費量(m3/min)0.2
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000
全長(mm)(ビットなし)約196
質量(kg)(ビットなし)約0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)5Hex
軸心より側面まで(mm)約17
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。
駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。
右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。
小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。
LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)
質量(kg)約2.3
電源内蔵ニッケル、水素バッテリ
精度(定格出力)±0.5%R.O.
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59
対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)
使用周囲温度(℃)10~40
表示単位N・m
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300
推奨ホース径(mm)9.5
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。
トラスコ品番859-5987
質量(kg)0.97
差込角(sq.)9.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。
URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。
AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。
IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。
ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。
発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。
モータの電柱値を4段階に設定できます。
モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。)
締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。
締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。
総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。
入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。
フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。
イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
ソケット差込角(mm)9.5Sq
軸心より側面まで(mm)約29.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。