「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)230
質量(kg)0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33
最大使用圧力(MPa)0.59
コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
¥598
税込¥658
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用
適合TLX9803、TL9834
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])5000
付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個
幅(mm)フラットチゼル:20
サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.59
コンプレッサー2馬力以上を推奨
差込口形状丸型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
質量(g)800
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75
コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁
材質スタンド:スチール製
質量(kg)1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
質量(kg)1.1
タイプ正回転のみ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48
空気消費量(L/min)160
最大使用圧力(MPa)0.59
ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分
空気消費量(L/min)150
ソケット差込角(mm)12.7
トルク(N・m)330
打撃数(min-1[打撃/分])800
能力ボルトM16
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トルク(N・m)54
本体質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)180
チャック寸法(mm)6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本
ニードル(mm)Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ワンタッチでビットの脱着が可能。
適合機種TL9003B、TLX9803、TL9534、TL9834
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ
薄板・パイプの切断に
やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に
付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本
本体質量(kg)0.6
空気消費量(L/min)170
切断能力(mm)軟鋼板3
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70
無負荷ストローク数(min-1)10000
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
自動車に空気を入れることができます。
仕様タイヤチャック
トラスコ品番556-5781
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。
アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
1セット(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計
メーカー最少・最軽量
ツインハンマー構造
用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に
トルク(N・m)350
寸法(mm)131×65×211
質量(kg)1.25
空気消費量(L/min)135
能力ボルト径M16
ソケット差込角(mm)12.7
打撃数(min-1[打撃/分])1200
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。
トラスコ品番556-5788
セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100
空気消費量(L/min)330
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
付属品カプラ(オス)
質量(g)500
空気消費量(L/min)100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44
ソケット差込角(mm)9.5
コンプレッサー1馬力以上を推奨
能力ボルトM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。