作業工具/電動・空圧工具 :「ブレーカー はつり」の検索結果
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。
業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。
繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760
質量(kg)7.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248
チャックTE-Y (SDS マックス)
打撃力(J)11.5
振動3軸合成値(m/s2)6.5
際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。
ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。
別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。
パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。
最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業
無負荷打撃数(min-1)1890回/分
セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1
質量(kg)10.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326
チャックTE-S
打撃力(J)21
振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。
連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。
質量(kg)5.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243
チャックTE-Y(SDSマックス)
定格入力(W)1100
一回あたり打撃力(J)7.5
高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。
左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。
メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。
別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1)1950
電源(V)100
チャックTE-S
質量(kg)12.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305
一回あたり打撃力(J)26
1セット
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。