1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー 付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書 材質ABS+SUS 電源DC5V2A 本体質量(g)295 定格消費電力(W)55 使用時間(弱)約90、(強)12 保証期間6か月 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162 入数1台 ポート充電:USB Type-C
1台
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)