ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。
Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。
軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分
長さ(mm)58
幅(mm)58
高さ(mm)340
質量(kg)0.86
適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338
ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A
ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)
使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13
商品タイプ本体・バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。