特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用
種別ビット
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)85
先端サイズNo.0
許容トルク(N・m)1.47
表面処理高精度表面加工仕上げ
先端形状プラス(+)
刃先形状+0
硬度HRC58
差込サイズ(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
用途H&Hディスクグラインダ―用
頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます!
壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。
真上にも簡易に打てます。
キャップを回し強弱の調整ができます。
グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
連続使用での疲労軽減。
ハンマー不要の自動釘
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35
セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm
セット商品数12
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル
6段階の伸縮式!
差込角(mm)9.5/12.7
ギア数72
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95
全長(mm)約95
口幅(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥439
税込¥483
欠品中
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C
全長(mm)100
穴径(Φmm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。
首振り角度15°
一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
全長(mm)65
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利!
バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です
締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。
口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ
材質(本体)特殊炭素鋼
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに!
色でサイズの見分けが簡単!
めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR
セット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1
全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24
材質(軸)ビット:S2(黒染)
商品構成セット品
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112
全長(mm)約112
口幅(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ
用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装
材質高炭素鋼
全長(mm)150
質量(g)120
板厚(mm)3.2
関連資料(0.73MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
二段タイプ
ベルト通し吊りカン付兼用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に!
■糸鋸刃の選定方法
返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。
アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。
刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い
■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等
中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等
硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等
(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)
■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。
■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工)
刃幅(mm)1.85
刃厚(mm)0.55
1パック(5本)
¥359
税込¥395
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60
全長(mm)約65
口幅(mm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥439
税込¥483
当日出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます
便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150
仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°
使用範囲スナップリング外径10~50mm
爪直径(Φmm)1.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。
細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ
アウトドア・ツーリングにも最適
口開き4段階調節、最大16ミリ
溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125
呼び寸法(mm)125
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト!
108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
材質特殊高級鋼(全身焼入)
軸径4.3mm
シャンク形状六角軸6.35mm
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用
材質SKH-51
全長(mm)250
山数24山
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
差込角のサイズを変換します。
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)約150
口幅(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50
深さ(mm)155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
工作物の加工組立作業に
鉄工用から木工用まで
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。