絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,344)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,232)
- 日東工器(1,747)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,130)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(807)
- Clover(クロバー)(758)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(675)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

精密ねじ用ビット
H&H(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
バキュームバイス
H&H¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)
H&H(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
H&H ビスキャッチビット
H&H¥609税込¥6701個当日出荷から翌日出荷ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
12PCミニミニソケットセット
H&H¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
11-WAY リサイクルはさみ
H&H(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能全長(mm)約165質量(g)75材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS
108Tラチェットハンドル
H&H(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し
H&H(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
首振りソケットアダプター
H&H(1件のレビュー)¥488~税込¥537~1個当日出荷引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
圧着電工ペンチ
H&H¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
電動糸鋸刃 大アサリ付
H&H¥599税込¥6591パック(10本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
電動糸鋸刃 大アサリ付
H&H(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(5本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます用途万能(木工・金工)刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
スナップリングプライヤー
H&H¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
スナップリングプライヤー
H&H(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
13PCミニソケットセット
H&H(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm差込角(mm)6.35セット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブビットSET
H&H¥1,098税込¥1,2081個当日出荷修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセットセット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
足場ハンマー
H&H¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング全長(mm)330質量(kg)1
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器にセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
電動糸鋸刃 小アサリ付
H&H¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 1~2mmまでの金属切断用用途金工刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
電動糸鋸刃 24山
H&H¥599税込¥6591パック(10本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 硬木25mm、中間木15mmまでが目安。切断面は良用途木工刃幅(mm)1.35刃厚(mm)0.42
2ピースコーナークランプ
H&H(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製最大口開き(mm)70
角度切付コーナークランプ
H&H¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製最大口開き(mm)75


























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)