一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途切る・曲げる・つかむ・回すなど
寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)
質量(g)約95
グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)
先端幅(mm)14(閉じたとき)
先端厚さ(mm)8
刃長(mm)7
寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2
加工長(mm)(先端溝)20
切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。