作業工具/電動・空圧工具 :「ねじ L字」の検索結果
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状L型
タイプセミロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ
タイプエキストラロング
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様パーカー黒染仕上
材質高級合金鋼SNCM+V
先端形状六角
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ
材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂
サイズ5mm・6mmのセット
先端形状六角
1本
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ホルダー式
セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm
材質SNCM+V、パーカー仕上げ
先端形状六角
本数7本組
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ
材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂
サイズ3mm・4mmのセット
先端形状六角
1本
¥509
税込¥560
翌々日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
形状L型
トラスコ品番401-2828
材質/仕上ハードクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
トラスコ品番401-2836
材質/仕上ハードクロムメッキ
質量(g)349
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕上ニッケルメッキ
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕上ニッケルメッキ
ホルダー8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番432-8621
セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138
質量(g)160.5
1セット(8本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-1463
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8329
セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)428
ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ニッケルメッキ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6043
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6036
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6026
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスーパーロング
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。