先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6026
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6062
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
先端形状六角
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
形状T型
先端形状六角
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)
ホルダー9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
セット内容008-1/16、008-5/64、008-3/32、008-1/8、008-5/32、008-3/16、008-7/32、008-1/4、008-5/16、008-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001-1/8、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8、001-7/16、001-1/2(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、使い勝手の良いドアホルダーインチサイズ9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
ホルダー9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番432-8621
セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138
質量(g)160.5
1セット(8本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6043
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番811-6588
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)
形状ナイフ型
先端形状六角
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6036
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6604
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6614
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
対辺寸法(inch)7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"
トラスコ品番811-6611
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥719
税込¥791
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番811-6636
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6607
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。