5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ナイフ型 トラスコ品番401-2119 セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)