特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに トラスコ品番213-7128 セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI 厚さ(mm)110(有効切断) 質量(g)215 タイプ電池4本式 奥行(mm)140(有効切断) 最高温度(℃)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。 適応はんだごてPX280/280E用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5 トラスコ品番468-7639 奥行(mm)170
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッター
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864 奥行(mm)160 先端部内面ギザ有り
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

goot(太洋電機産業)カットニッパー
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281 質量(g)100 奥行(mm)138 切断能力(mm)Φ1.3 刃先角度(°)21
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。 仕様切断深度(mm):50 付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3 トラスコ品番147-8181 電源(V)5 消費電力(W)5 切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒 最高温度(℃)200 有効長(mm)カッター:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
奥行(mm)167
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。 トラスコ品番147-8188 適合機種SC-5AP 質量(g)49 全長(m)1
1個
99 税込109
当日出荷

goot(太洋電機産業)強力ニッパー
最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。
トラスコ品番853-5162 奥行(mm)141 切断能力(mm)Φ2.0 刃先角度(°)21
1本
3,698 税込4,068
欠品中

goot(太洋電機産業)替棒型アタッチメント
軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。 トラスコ品番147-8185 適合機種SC-5 長さ(mm)約65 質量(g)104 線径(Φmm)1
1個
499 税込549
当日出荷

goot(太洋電機産業)ミニラジオペンチ
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045 奥行(mm)124 切断能力(Φmm) 鉄線1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

goot(太洋電機産業)替弓型アタッチメント
カーブや細かい作業にお薦めです。
用途発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番147-8180 適合機種SC-5 長さ(mm)約220 幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80 質量(g)209 有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
1個
819 税込901
当日出荷

goot(太洋電機産業)替刃
ケーブルストッパーYS-100/101専用の替刃です。
適合機種YS-100、YS-101
1枚
309 税込340
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)プラスチックニッパー
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5189 奥行(mm)115 切断能力(Φmm) 銅線1
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)ミニニッパー
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5188 奥行(mm)118 切断能力(Φmm) 銅線1
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)替ニクロム線
トラスコ品番213-8643 適合機種SC-10 質量(g)49 使用できるこて部SC-10
1個
509 税込560
当日出荷

エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番113-1479 寸法(mm)約210×35(刃含まず) 質量(g)400 空気消費量(NL/min)3.5 材質(刃)強化スチール 空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷