2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAC3449 8in1マルチプライヤー HAC 動画あり
『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
用途緊急時やアウトドアに。 シルバー 機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。 仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65 付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m])200 電源USB充電式DC5V 最大トルク(N・m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120 バッテリー電圧(V)3.6 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1300 充電可能回数約200回
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷