作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)として トラスコ品番236-2062 適合機種MC-411 材質ガラス繊維入り強化ポリアミド 幅(mm)26 全長(mm)38 高さ(mm)9.7 質量(g)10 奥行(mm)38 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB アズワン品番65-2046-35 ストリップ長(mm)4
1組(2枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応
全長(mm)180 質量(g)360 適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
1個
8,690 税込9,559
3日以内出荷

耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。
材質/仕上特殊合金鋼
1セット(7本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼 全長(mm)110 質量(g)40 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 適合ケーブルUTP/STPケーブル アズワン品番65-2054-19
1本
2,798 税込3,078
当日出荷


てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼 仕様落下防止用ひも取付穴有
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS認証取得品 ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。 6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)54 質量(g)385
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)270 質量(g)480
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137 質量(g)75 適合径(Φmm)外被:4~13 適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

手のひらサイズのミニタイプ
用途裸圧着端子・スリーブ用 全長(mm)175 質量(g)235 使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

マーベル偏心ニッパ
偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206 質量(g)265 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 軟銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

狭い場所でのネジ回し・穴あけに
仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本) アズワン品番67-0418-26
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

特殊合金鋼使用により、耐摩耗性が高く、ねじり強度が抜群に優れています。 紛失防止、携帯に便利なキーリング付きです。 日本製で、黒染めのパーカー仕上げになってます。
用途六角穴付きボルト等の締め付け、取り外しに トラスコ品番195-5549 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)280 セット数10本 アズワン品番64-8609-81
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応 材質構造用炭素鋼 材質(グリップ)塩ビ樹脂 熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0 切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)