絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,637)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,601)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,434)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,604)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,427)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,221)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,068)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(861)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
ステンレスチューブカッター イチネンTASCOステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
フラットノーズプライヤー イチネンTASCOフラットノーズプライヤーイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フィンクリーナー イチネンTASCOフィンクリーナーイチネンTASCO(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
クランクリーマー イチネンTASCOクランクリーマーイチネンTASCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
商品構成単品
2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダーイチネンTASCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
フレアサイズゲージ イチネンTASCOフレアサイズゲージイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレアサイズの良否判定が可能
寸法(mm)50×112穴数5穴
チューブカッタ イチネンTASCOチューブカッタイチネンTASCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
ピンポンチセット イチネンTASCOピンポンチセットイチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
替刃 イチネンTASCO替刃イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO内外バリ用リーマアダプタセットイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
クランクリーマー用替刃 イチネンTASCOクランクリーマー用替刃イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
適合銅管径1/4″~3/4″
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
ミニチューブカッタ イチネンTASCOミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCOクランクリーマー(TASCO BLACK)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
QCソケット シングル イチネンTASCOQCソケット シングルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
マイクロチューブカッター イチネンTASCOマイクロチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダー(単品)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用適合サイズ1/4″(6.35mm)全長(mm)2600
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
フィンストレーナー イチネンTASCOフィンストレーナーイチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
電動フレア工具セット(新規格対応) イチネンTASCO電動フレア工具セット(新規格対応)イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
QCソケット ダブル アウトスライド イチネンTASCOQCソケット ダブル アウトスライドイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCOエキスパンダヘッド1/4イチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
フレアツール イチネンTASCOフレアツールイチネンTASCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
チューブカッタ イチネンTASCOチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
付属品スペア替刃1枚全長(mm)120鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~11/8"(4~28)
コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCOコンデンサーブラシヘッド(豚毛)イチネンTASCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途TA503CS、TA503FS用取付ねじ1/4毛材豚毛種別取替用
ギアレンチ付ワイドモンキー イチネンTASCOギアレンチ付ワイドモンキーイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17全長(mm)220口開き(mm)3~42