作業工具/電動・空圧工具 :「エキスパン」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″ 適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース 適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミボディ採用! なまし銅管の拡管作業用に。 1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2 寸法(inch)1/4~1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷


1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)エキスパンダ
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース 質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550 電源リチウムイオン電池(7.2V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時) 負荷方式電動油圧式シリンダーポンプ方法
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

525Cにアダプターを装着することで2″以上のヘッドを使用できます。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TASCO(タスコ)エキスパンダ
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース 質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550 電源リチウムイオン電池(7.2V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
1台
102,000 税込112,200
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性 油圧式のため簡単に拡管作業が可能。 大口径の銅管に最適。 狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。 片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時) 寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TASCO(タスコ)標準付属ヘッド
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)