作業工具/電動・空圧工具 :「銅管 6.35mm」の検索結果
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ1/4″(6.35mm)
全長(mm)2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース
適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。
空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。
誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)
適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)320
質量(kg)3.9
適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°
全長(mm)310
ケース寸法(mm)450×120×300
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)
セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター
全長(mm)310
対応材質なまし銅管専用
ケース寸法(mm)450×120×300
曲げ角度90度
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。