作業工具/電動・空圧工具 :「切削砥石」の検索結果
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。
トラスコ品番683-6907
セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1
材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)191
厚さ(mm)44
全長(mm)228
品名EZーLockメガキットEZ725
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。