2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441 テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板0.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)2 ストローク幅(mm)8 ストローク数(min-1[回/分])1100~1800 タイプケース付 フトコロ(mm)250 付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg)1.1 アズワン品番65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング