作業工具/電動・空圧工具 :「エア」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
499,800 税込549,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
使用温度範囲(℃)5~60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
1台ほか
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.3~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)19~33 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6 振動数110~290Hz 遠心力(N)15~100
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3 質量(kg)3.6 電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 コード長さ(m)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290 風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5 使用環境温度(℃)0~40 連結数6台
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進 セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.27 使用圧力(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/min)250~500 空気消費量(m3/min)15~30 最大外径(mm)101
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進。 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。 打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.04~0.10 トラスコ品番360-4551 質量(kg)0.8
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

RKV120P リレーノッカー エクセン 動画あり
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)51.8 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-57 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.29~0.69 トラスコ品番276-4938
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 電流(A)(AC平均)3.4 ケーブル長(m)5(制御用) 打撃サイクル(回/min)1~60 質量(kg)23.7
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 ケーブル長(m)制御:5 仕様休止時間:1~60秒
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60 適合チューブΦ8×Φ6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90 衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.03~0.06 質量(kg)0.43 トラスコ品番421-6547
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。
仕様作動回転数(回/min):12~60 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.3~0.7 構造屋内外兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67 使用流体温度(℃)5~50
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 振動数範囲(Hz)110~290 遠心力(N)15~100 起振力(N[kg])15~100 使用圧力(MPa)0.3~0.6 空気消費量(L/minANR)19~33 質量(kg)0.2 高さ(mm)61.6 材質ステンレス トラスコ品番421-6393
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770 質量(kg)13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690 ダストボックス容量(L)50
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
対応材質薬品/食品/精密機械
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
対応材質薬品/食品/精密機械
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質(ボディ)アルミ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6 継手ホースステム 1/4B
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N 寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 全高(mm)96~124 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48 シリンダ外径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)外径:8 振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M8×10+α(板厚)●起振力:29~82N 寸法(mm)振動面:Φ27 質量(kg)0.14 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)9~24 振動数106~161Hz 幅×全高(mm)54.9×98
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
形状ベース:平面用ベース タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃サイクル(回/min)1~60
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)