作業工具/電動・空圧工具 :「エアソー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーソー
仕様安全レバー付 トラスコ品番541-4920 全長(mm)250 質量(kg)0.48 切断能力(mm)1.5 ストローク数(回/分)11000
1台
25,980 税込28,578
欠品中

SP-7610 レシプロソー エス・ピー・エアー 動画あり
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442 全長(mm)207 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口NPT1/4 切断能力(mm)鉄板4 ストローク数(回/分)5300 ストローク長(mm)12 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷