作業工具/電動・空圧工具 :「エアーサンダー」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等 最大回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本 トラスコ品番469-0681 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1100 ねじサイズPT1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mm
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 仕様スロットルレバー方式 トラスコ品番541-4733 全長(mm)365 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)2580 空気消費量(m3/min)0.5 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)