作業工具/電動・空圧工具 :「エアーソー アルミ」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。
ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442
全長(mm)207
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口NPT1/4
切断能力(mm)鉄板4
ストローク数(回/分)5300
ストローク長(mm)12
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。