作業工具/電動・空圧工具 :「トレンチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)340 トラスコ品番276-5314 全長(mm)163 質量(kg)1.54 タイプ軽量タイプ、1600タイプ 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)330 トラスコ品番818-4580 全長(mm)113 質量(kg)0.97 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 空気消費量(m3/min)0.2 ホース継手1/4 NPT 締付トルク(N・m)20 能力(mm) 普通ボルト10 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-23
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適 付属品ホース継手 トラスコ品番428-5916 材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
1箱
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ラチェパクト エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)30 全長(mm)254 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])250 付属品カプラ(20PM) トラスコ品番541-4521 全長(mm)254 質量(kg)1.2 最大トルク(N・m)61 空気消費量(L/min)45 空気接続口PT1/4 能力ボルト径12mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])290 トラスコ品番111-3358 全長(mm)203 質量(kg)0.67 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])380 トラスコ品番102-8422 全長(mm)172 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大締付トルク(N・m)20 全長(mm)185 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 締付トルク(N・m)20 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。 フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に 最大締付トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 トラスコ品番852-3111 全長(mm)254 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番64-4655-01 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 トラスコ品番102-8423 全長(mm)192 質量(kg)0.7 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に 最大締付トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 トラスコ品番541-4938 全長(mm)165 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)6.35 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大締付トルク(N・m)20 トラスコ品番319-6879 全長(mm)168 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能 最大締付トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気 トラスコ品番541-5276 全長(mm)195 質量(kg)0.64 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 最大締付トルク(N・m)350 仕様レギュレーター内蔵 トラスコ品番332-1215 全長(mm)580 質量(kg)4.15 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

シールドフラッドヘッドなので過負荷によるヘッド開きを防止。シールドフラッドヘッドなのでオイルの飛び散りがない。ヘッドがスリムなので狭い箇所の作業ができます。正逆転切替レバーが手元側にあるので、締結の際に抜けなくなった場合でも切替できる。光の届きにくい場所での作業に便利なLEDライト付。バッテリーが2個付属。充電切れになってもバッテリーを交換してすぐに作業を続けることができる。
用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど) 付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース 質量(g)1200 対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応 能力(mm) 普通ボルト8 充電時間(分)60 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-42
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)5~50 仕様ハンマータイプ トラスコ品番332-1240 全長(mm)137 質量(kg)0.46 ホース内径(Φmm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式上方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
欠品中

4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 最大締付トルク(N・m)7~68 仕様ダブルハンマー トラスコ品番336-6014 全長(mm)110 質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式ハンドル ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチ
エコ商品
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に 仕様ホース接手(NPT):3/8 トラスコ品番441-8690 セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72 最大締付トルク(N・m)1450 ソケット差込角(mm)25.4 実用トルク範囲(N・m)350~1200 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 四角ドライブ寸法(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)250 トラスコ品番818-4578 全長(mm)133 質量(kg)1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途自動車整備作業に 最大締付トルク(N・m)1000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 トラスコ品番485-1536 全長(mm)237 質量(kg)3.7 空気消費量(m3/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

エス・ピー・エアーパンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。 CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。 ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に トラスコ品番541-4890 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4 曲げ能力(mm)1.5 穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 最大締付トルク(N・m)450 トラスコ品番249-0366 全長(mm)185 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 排気方向下方
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)320 トラスコ品番334-0236 種別ダイナジョークラッチ 全長(mm)175 質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチ
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。 最大締付トルク(N・m)5500 トラスコ品番829-2424 全長(mm)553 質量(kg)18 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)55 ホース取付口NPT1/2 排気方向上方 2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に 最大締付トルク(N・m)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番776-7056 全長(mm)133 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。 トラスコ品番171-7601 全長(mm)198 質量(kg)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.3 最大締付トルク(N・m)900 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ
全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に 最大締付トルク(N・m)550 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 トラスコ品番485-5442 全長(mm)154 質量(kg)1.78 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 推奨ホース内径(Φmm)6.5 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。 最大締付トルク(N・m)570 トラスコ品番829-2423 全長(mm)178 質量(kg)2.45 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

トラスコ品番207-7188 質量(kg)0.34 種類充電器 電源(V)AC100 消費電力(W)40 消費電力(VA)40 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8691-43
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番121-9193 質量(kg)2.6 奥行(mm)258 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600 能力ボルト径M16 充電時間(分)70
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)