作業工具/電動・空圧工具 :「ハンディ研磨機」の検索結果
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。
仕様(ペーパータイプ)マジックパット
トラスコ品番332-1312
全長(mm)158
質量(kg)0.53
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。