作業工具/電動・空圧工具 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番353-0507
全長(mm)153
質量(kg)0.41
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向後方
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
小型・軽量なミニタイプです。
不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に
仕様ラバーグリップ付
トラスコ品番541-4903
セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き
全長(mm)180
質量(kg)0.42
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ストローク数(min-1[回/分])4500
ホース取付口NPT1/4
取付軸径(Φmm)5
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に
付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.6
取付六角穴付止めネジH3mm
グリップ径(Φmm)38
空気消費量(m3/min)0.5
ストローク数(min-1[回/分])7500
ホース継手1/4 NPT
切断能力(mm)鉄板2
ストローク幅(mm)6
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
仕様安全レバー付
トラスコ品番541-4920
全長(mm)250
質量(kg)0.48
切断能力(mm)1.5
ストローク数(回/分)11000
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。