2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに 面取角度450(250BV-30チップの場合30°) 全長(mm)320 トラスコ品番794-8735 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)130 電源(V)三相交流200 消費電力(W)1400 構造防振 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 定格電流(A)6 電源コード(m)0.3 面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C 適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m) 切刃形状その他 適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

SP-7252F C面小径ベベラー エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーC面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217 全長(mm)112 質量(kg)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.6 面取能力1.5C 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷