さらに商品を絞り込む
  • SK11(3)
  • 三和研磨工業
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • POLARIS(ポラリス)(6)
  • 富士製砥(高速電機)(4)
  • エスコ(3)
  • 友定建機(3)
  • 日東工器(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「石材研磨」の検索結果

関連キーワード
  • 石材研磨 ポリッシャー
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
きららエアータイプPA-5 三和研磨工業きららエアータイプPA-5三和研磨工業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6コンプレッサー(kW)3.75機械主軸M16
きらら電動タイプ4 三和研磨工業きらら電動タイプ4三和研磨工業
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー長さ(mm)278高さ(mm)113質量(kg)2パッド寸法(mm)80ペーパー寸法(mm)80電力(W)470機械寸法(mm)長さ278×高さ113電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400機械主軸M16
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら