作業工具/電動・空圧工具 :「のこば」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
エコ商品
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)60 高さ(mm)(バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410 山数220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880 モーター出力(W)750 鋸身厚(mm)2 口開き(mm)(バイス)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング