作業工具/電動・空圧工具 :「旋盤木材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9で木工旋盤のようにチゼルを使って、木材加工をするためのアタッチメント。
仕様スーパーセンターMT-3
対応機種精密卓上旋盤コンパクト9
アズワン品番64-5177-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。