波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。
ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。
ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
トラスコ品番362-6013
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼
形状対辺:6角
全長(mm)55
タイプ六角口径
対辺寸法(mm)8
軸(mm)6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
手の中に納まる超小型サイズです。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3836
セット内容+2ビット付
材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。
ドッグタグ式のキーホルダー付きです。
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3840
セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)
材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数16点
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。
ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。
本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。
赤・青・黄の3カラーバリエーション。
用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。
セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数5点
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3839
セット内容+2ビット付
材質ハンドル部:カーボンスチール・PP、ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。