全長(mm)175
刃幅(mm)32
エスコ品番EA588GE-1
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
カミソリのようにするどい刃
柄の金具は真鍮製です。
パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)
仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅)
アズワン品番65-2151-35
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き
仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番65-2150-30
1本
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エグリ
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-40
1丁
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-84
1丁
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-85
1丁
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
立エグリ
立エグリとは、エグリよりさらに小さい径のくり抜きに使います。はさみを寝かせて使えない所でも使用できます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
用途くり広げ、くり抜き、穴あけ
材質刃部:S55C、グリップ:ABS
全長(mm)288
刃長(mm)160
アズワン品番64-2234-55
1本
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。