絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 一心産業(2)
  • スーパーツール(11)
  • 杉野工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • トップ工業(11)
  • trad(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • SUN UP(3)
  • 石鋸工業(57)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(40)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • 浅香工業(34)
  • SK11(32)
  • 常三郎(18)
  • サンコッコー(18)
  • KTC(14)
  • 日本マグネティックス(14)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「しの」の検索結果

関連キーワード
  • シノ
  • シノ付きラチェット
  • シノ付きメガネ
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,740税込5,214
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,840税込4,224
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
4,160税込4,576
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
5本組/17-24mm 電ドルソケット エスコ5本組/17-24mm 電ドルソケットエスコ
8,800税込9,680
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
430税込473
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
[ステンレス製]万能はさみ エスコ[ステンレス製]万能はさみエスコ
4,230税込4,653
1個(1丁)
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
8,130税込8,943
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ[木工・石膏ボード用]鋸エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
[伸縮式]スノーダンプ(キャスター付) エスコ[伸縮式]スノーダンプ(キャスター付)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC全長(mm)1200~1500質量(kg)3.85先端サイズ(mm)660×320
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-59
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
引き回し鋸 エスコ引き回し鋸エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
5,780税込6,358
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
ドライバーセット(+ Hexagon差替式) エスコドライバーセット(+ Hexagon差替式)エスコ
27,000税込29,700
1セット
翌日出荷
ロールアップケース付き。 ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
仕様ドライバーハンドル:170mmセット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3商品構成セット品アズワン品番64-7868-91
36mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ36mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
32mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ32mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)32全長(mm)430
30mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ30mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)430
27mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ27mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)27全長(mm)400
24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)24全長(mm)370
22mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ22mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)22全長(mm)350
19mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ19mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
9,820税込10,802
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)19全長(mm)330
17mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ17mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)17全長(mm)310
14mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ14mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)14全長(mm)270
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
12,900税込14,190
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000アズワン品番64-7880-38保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
10,600税込11,660
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540アズワン品番64-7880-37保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,550税込9,405
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-36保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,400税込9,240
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-34保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
7,420税込8,162
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760アズワン品番64-7880-33保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,810税込1,991
1本
翌日出荷
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
商品構成単品アズワン品番64-2227-91耐電圧(V)VDE1000
280mm/235mm引き回し鋸 エスコ280mm/235mm引き回し鋸エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)343刃長180mm質量(g)57刃厚(mm)約1.27mm材質(ハンドル)ブナ材
100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット) エスコ100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
サイドにはライト等を差し込めるループフック付。 ベルト通しの他にベルトフックもついています。
材質ファブリックポリエステルエスコ品番EA925CA-3寸法(mm)100×45×180(H)
240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製) エスコ240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業全長(mm)1360エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
38x506mm 組立用めがねレンチ(シノ付) エスコ38x506mm 組立用めがねレンチ(シノ付)エスコ
5,020税込5,522
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)38エスコ品番EA613D-38
35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付) エスコ35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)35エスコ品番EA613D-35
150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り) エスコ150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KT-16
曲りしの特集
おすすめ人気ランキング
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら