173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

端が丸いので安全に取り扱うことができます。
1丁
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き用 端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-93
1丁
6,720 税込7,392
翌日出荷

1丁ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143 質量(g)35 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150 税込1,265
当日出荷

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

全長(mm)174 刃長(mm)65 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
1個
550 税込605
当日出荷

刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165 質量(g)61 刃長(mm)40 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

全長(mm)100 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm アズワン品番65-2142-22
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254 刃長(mm)109 材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

1本
7,450 税込8,195
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

材質刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 質量(g)約128 刃長(mm)60 アズワン品番64-7867-47
1丁
8,420 税込9,262
翌日出荷

全長(mm)90 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
当日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

丈夫な刃で厚手の生地を切ることができます
全長(mm)240 刃幅(mm)100 材質(刃)スチール
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
2,460 税込2,706
当日出荷

材質刃:鍛造合金鋼 全長(mm)250 質量(g)410 刃長(mm)40 切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7 左右区別左利き用 アズワン品番64-7868-11
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1本
700 税込770
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷