引廻し鋸エスコ翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
引廻し鋸エスコ翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
[木工・石膏ボード用]鋸エスコ翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
引廻し鋸エスコ翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
金属用鋸エスコ翌日出荷
刃長(mm)120~200全長(mm)275~350エスコ品番EA599KA-2
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114