作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果

関連キーワード
274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
全長(mm)40 直径(Φmm)26 質量(g)110 ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷



1セット
2,610 税込2,871
翌日出荷


1個
8,130 税込8,943
翌日出荷


2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-25
1個
1,500 税込1,650
当日出荷




1個
10,500 税込11,550
翌日出荷




温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷






1個
5,600 税込6,160
翌日出荷



1個
5,180 税込5,698
翌日出荷



用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.0
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷



1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1/4"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様●商品名:781B/A●オス(凸):1/4"●メス(凹):3/8"●全長:27mm●材質:工具鋼 アズワン品番65-9267-62
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼 アズワン品番65-9267-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)21 外径(Φmm)28.5
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)26.0 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.0
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷