作業工具/電動・空圧工具 :「アルミパイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼
全長(mm)呼び:900
質量(kg)4.3
アズワン品番64-7868-42
パイプ外径(Φmm)110
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計
全長(mm)600
質量(kg)2.17
歯幅(mm)29.5
最大口開き(mm)103
アズワン品番64-2221-66
パイプ外径(Φmm)89
1丁
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)22.0
最大口開き(mm)72
アズワン品番64-2221-64
パイプ外径(Φmm)61
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-41
パイプ外径(Φmm)75
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-40
パイプ外径(Φmm)70
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-39
パイプ外径(Φmm)65
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.57
歯幅(mm)20.0
最大口開き(mm)61
アズワン品番64-2221-63
パイプ外径(Φmm)49
1丁
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.49
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7868-37
パイプ外径(Φmm)40
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.7
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7868-38
パイプ外径(Φmm)55
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.45
歯幅(mm)18.5
最大口開き(mm)52
アズワン品番64-2221-62
パイプ外径(Φmm)43
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製
全長(mm)呼び:900
質量(kg)3.47
型番PWPDA900
先端厚さ(mm)51
アズワン品番64-7868-63
パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
質量(kg)2.1
先端厚さ(mm)45
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-62
パイプ外径(Φmm)~76(~65A)
1丁
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
質量(kg)1.51
先端厚さ(mm)40
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-61
パイプ外径(Φmm)~60(~50A)
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.6
歯幅(mm)21
最大口開き(mm)45
アズワン品番64-2221-72
パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.38
歯幅(mm)19
最大口開き(mm)36
アズワン品番64-2221-71
パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)23
最大口開き(mm)51
アズワン品番64-2221-73
パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
質量(kg)1.04
先端厚さ(mm)35
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-60
パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
全長(mm)450
質量(kg)1.2
歯幅(mm)25
最大口開き(mm)70
アズワン品番64-2221-74
パイプ外径(Φmm)34~61
1丁
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)350
質量(kg)0.8
アズワン品番64-2221-88
パイプ外径(Φmm)61
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450
質量(kg)1.4
アズワン品番64-2221-89
パイプ外径(Φmm)77
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC
全長(mm)1200~1500
質量(kg)3.85
先端サイズ(mm)660×320
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック
寸法(mm)伸長:5000縮長:1320
質量(g)860
段数5段
取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検に
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)900
伸縮範囲(mm)1320~5000
アズワン品番64-7880-11
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)540
伸縮範囲(mm)1080~3000
アズワン品番64-7880-10
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック
アズワン品番65-2221-23
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
全長(mm)1250~1585
先端幅(mm)180~575
エスコ品番EA650RA-32
質量(g)750
材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)
先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。