静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧125V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様VCT2.0×2心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型
質量(kg)7.4
色黄色
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
パイロットランプあり
温度センサーなし
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.7
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧100V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
漏電感度電流(mA)15
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815BP-10
電線長さ(m)10
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)6.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
温度センサーなし
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様SVCT3.5×2心
直径(mm)側板:275
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール
アズワン品番65-9286-69
1台
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種
コンセント形状2P 15A 125V 接地付
コード長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心
アズワン品番65-9286-70
特性防塵
1台
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。