作業工具/電動・空圧工具 :「カット ガイド」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番65-2113-25
1個
8,280 税込9,108
当日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m) 質量(g)458 アズワン品番64-2235-69
1セット
30,000 税込33,000
8日以内出荷