作業工具/電動・空圧工具 :「ガス管 鋼管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。 全長(mm)延長時:870本体のみ:600 質量(kg)4 型番CWP0580A 締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-56 パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
30,900 税込33,990
当日出荷

質量(kg)1.6 締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A 先端厚さ(mm)24 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-55 パイプ外径(Φmm)42~91 荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
17,700 税込19,470
翌日出荷