作業工具/電動・空圧工具 :「ギザ刃」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)150 刃長(mm)70 刃先形状ギザ刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-92
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

ギザ刃仕様 グラスファイバーやアラミド繊維のカットに最適です。
1丁
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)50 刃先形状ギザ刃・そり刃 材質(刃)スチール アズワン品番64-7867-96
1個
4,960 税込5,456
8日以内出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165 質量(g)61 刃長(mm)40 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160 質量(g)135 刃長(mm)48 材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
1丁
5,290 税込5,819
8日以内出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
3日以内出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

おすすめ人気ランキング