エスコ品番EA618BC-6
差込角(inch)3/8
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5
全長(mm)103.5
質量(g)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7911-66
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"
全長(mm)115
質量(g)36
アズワン品番64-7884-88
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
全長(mm)42.6~45.5
質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53
対辺(mm)8・10・12
アズワン品番64-7911-96
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール
寸法(mm)38.2×31.7
差込角(inch)3/8”
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5
消費電力(W)定格45
出力電圧(V)DC1~30
入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)
使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)
定格入力60VA
1台(1台)
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
全長(mm)33.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥3,010
税込¥3,311
3日以内出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
アズワン品番65-9267-51
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)89
アゴの深さ(mm)44
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526XB-3
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4
全長(mm)117.4
質量(g)200
対辺(mm)19
アズワン品番64-7911-67
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5
全長(mm)95.5
質量(g)160
対辺(mm)17
アズワン品番64-7912-29
幅×厚さ(mm)34.5×7.3
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5
全長(mm)74.5
質量(g)75
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-24
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3
全長(mm)56.3
質量(g)52
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-18
幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5
全長(mm)45.5
質量(g)53
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-14
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)25
質量(g)26
外径(Φmm)20.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7901-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-21
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)168
アゴの深さ(mm)98
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526XB-6
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3
全長(mm)100.3
質量(g)182
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-65
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55
全長(mm)55
質量(g)48
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-17
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3
全長(mm)120.3
質量(g)218
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-68
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5
全長(mm)123.5
質量(g)239
対辺(mm)24
アズワン品番64-7912-31
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5
全長(mm)97.4
質量(g)174
対辺(mm)19
アズワン品番64-7912-30
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
全長(mm)51.1~56.3
質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-97
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
全長(mm)74.5~80.4
質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117
対辺(mm)12・13・14・17・19
アズワン品番64-7911-99
幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
全長(mm)62.8~68.5
質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-98
幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4
寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"
全長(mm)188
質量(g)110
アズワン品番64-7884-90
1本
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
全長(mm)117.4~123.5
質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239
対辺(mm)19・22・24
アズワン品番64-7912-02
幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥19,850
税込¥21,835
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
全長(mm)95.5~103.5
質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200
対辺(mm)17・19・22・24
アズワン品番64-7912-01
幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-89
1本
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-22
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
1本
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番65-9267-50
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600
材質(ケース)スチール
入組点数56
1セット(1セット)
¥126,000
税込¥138,600
8日以内出荷
エスコ品番EA617ZR-7D
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
エスコ品番EA617ZR-7B
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA617YR-6J
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。