作業工具/電動・空圧工具 :「サイズ棒」の検索結果
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-93
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7872-04
1本
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-90
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)3.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-86
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7872-02
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-98
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-92
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-91
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-88
1本
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7872-01
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-97
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)65
アズワン品番64-7871-95
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)6.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-94
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)6.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-89
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7872-03
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-99
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
ハンドル幅(mm)65
アズワン品番64-7871-96
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-87
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)2.5
商品構成単品
ハンドル幅(mm)65
アズワン品番64-7871-85
1本
¥1,340
税込¥1,474
8日以内出荷
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成単品
アズワン品番65-2147-64
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角
寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)
質量(kg)約5
入組点数27
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付
アズワン品番65-9287-98
1台
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
アズワン品番65-9305-77
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
仕様●商品名:454HF●サイズ(mm):8●軸長(mm):150●ハンドル幅(mm):99●手にフィットするハンドル形状●ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
アズワン品番65-9265-17
1本
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒
アズワン品番65-2149-06
1組
¥515
税込¥567
翌日出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1832-13
1セット
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1831-66
1セット
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付
アズワン品番65-5660-38
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160
質量(g)ボールピンハンマー:454
材質(ケース)ポリエステル
入組点数57
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
総質量(kg)約10
1セット(1セット)
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。