本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)157
材質(本体)ABS樹脂
消費電力(W)5.6
チャック(mm)2.35
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)
アズワン品番64-7928-37
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種
エスコ品番EA818EE-6
全長(mm)188mm
周波数(Hz)60
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
アズワン品番65-2229-30
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
材質錫
寸法(mm)Φ9×6
アズワン品番64-7879-08
入数20個
通し穴径(Φmm)3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
二重絶縁構造
昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本)
アズワン品番68-1851-04
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
セット内容シールド、アーバー(EA818E-139)、軸付砥石(EA818E-216)、軸付ブラシ(EA818E-111A)、EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A、EF-18A用
1セット
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ
アズワン品番65-2229-33
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番65-2228-95
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1
シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1
ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25
ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1
サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1
バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5
コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1
ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5
研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-35
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1個
¥69,200
税込¥76,120
翌日出荷
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種
エスコ品番EA818EE-5
全長(mm)188
周波数(Hz)50
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
1組(2個)
¥765
税込¥842
翌日出荷
1組(2個)
¥610
税込¥671
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
二重絶縁構造
刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。
ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
アズワン品番65-2229-42
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
無段変速、スピンドルロック、ライト付
研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。
用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7
アズワン品番65-2228-98
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2
エスコ品番EA218SL-4
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
[EA124DW-30・-31用]L型ジョイント。ホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mm
アズワン品番65-3882-27
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8
エスコ品番EA218SL-5
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8
エスコ品番EA218SL-3
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)80
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-58
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
ジョイント・シャフト・スクリューの組合わせはフッ素コートのモデル同士のみ対応。他のシャフトやスクリューとは取付け不可。
仕様●名称:替ジョイント●サイズ:M12・1/2-20 UNF●材質:ステンレス
アズワン品番65-2221-36
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥789,000
税込¥867,900
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。