作業工具/電動・空圧工具 :「テコ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
炭素工具鋼
エスコ品番EA519MB
軸径(Φmm)15×8
全長(mm)220
先端幅(mm)40
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
炭素工具鋼
エスコ品番EA519FE-2
軸径(Φmm)20×11
全長(mm)600
質量(g)980
先端幅(mm)45
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
炭素工具鋼
エスコ品番EA519FE
軸径(Φmm)20×11
全長(mm)500
質量(g)910
先端幅(mm)45
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1800mm
質量(kg)7.3kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番EA519AE-150
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)25
全長(mm)1500
質量(kg)5.9
先端幅(mm)43
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1500mm
質量(kg)6kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1200mm
質量(kg)4.8kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
一体鍛造品で丈夫です。
軸は8角タイプ。
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番EA519AE-120
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)22
全長(mm)1200
質量(kg)3.6
先端幅(mm)35
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280
切断能力(Φmm)52(4002)
1個
¥23,200
税込¥25,520
欠品中
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
アズワン品番64-7946-25
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240
切断能力(Φmm)32(3002)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250
切断能力(Φmm)32(2402)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
1丁(1個)
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート
全長(mm)275
質量(g)665
刃長(mm)110
切断能力(mm)幅4以下
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
¥24,800
税込¥27,280
8日以内出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)300
切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
先端角度25°
硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
¥6,910
税込¥7,601
翌々日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します。
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
もう一方の端は整えるのに適しています。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
仕様●材質:ハイカーボンスチール●全長:530mm●先端幅:21mm●軸径:19mm●重量:895g●頑丈な鍛造ヘッド
アズワン品番67-2994-82
1本
¥10,400
税込¥11,440
3日以内出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)304
硬度刃:HRC60
切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1本(1本)
¥6,640
税込¥7,304
翌々日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スリムな形状で奥深い場所にあるワイヤーでも素早く簡単にねじり、切断することができます。3
材質はオイル焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼
仕様●型番:9911250●呼び全長(mm):250●切断能力(中硬線;Φmm):3.3●切断能力(硬線;Φmm):1.8●ハンドル:プラスチックコーティング●仕上げ:磨き●重量(g):350●口幅(mm):2
アズワン品番67-2992-60
1個
¥4,680
税込¥5,148
3日以内出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー
材質特殊工具鋼
全長(mm)250
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
切断能力(mm)直径6/35
仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。
全長(mm)185
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。