作業工具/電動・空圧工具 :「ディスパ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
21,300 税込23,430
翌日出荷

セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業 仕様セット 材質ジルコニアアルミナ 粒度#40・#60・#36 被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源AC100V・720W・7.4A 最大出力(W)930 直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)1.6 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15 本体サイズ(mm)280×60×60(H) スピンドル径M10×1.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
23,000 税込25,300
3日以内出荷

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット 質量(kg)1.8 質量(g)1040 回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 電源100V・1050W・12A コード長さ(m)2心・2.5 モーターブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 最大出力1600W スピンドル径M10×1.5 サイズ(mm)309×56×60(H) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷