作業工具/電動・空圧工具 :「ノコ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品糸鋸刃1本 全長(mm)315 適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

全長(mm)130 山数18/cm 番手1 断面寸法(mm)0.60×0.30 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

全長(mm)130 山数13/cm 番手6 断面寸法(mm)0.95×0.44 入数12本
1個
495 税込545
当日出荷

全長(mm)130 山数14/cm 番手5 断面寸法(mm)0.85×0.40 入数12本
1個
440 税込484
翌日出荷

全長(mm)130 山数18/cm 番手2 断面寸法(mm)0.70×0.34 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

糸鋸刃は付いていません。刃長を自由な位置で調節できます。
1丁
3,680 税込4,048
翌日出荷

全長(mm)130 山数15/cm 番手4 断面寸法(mm)0.80×0.38 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

全長(mm)130 山数16/cm 番手3 断面寸法(mm)0.75×0.36 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

全長(mm)130 山数20/cm 番手0 断面寸法(mm)0.56×0.28 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

全長(mm)130 山数22/cm 番手2/0 断面寸法(mm)0.52×0.26 入数12本
1個
410 税込451
当日出荷

全長(mm)130 山数24/cm 番手3/0 断面寸法(mm)0.48×0.24 入数12本
1個
410 税込451
当日出荷

全長(mm)130 山数26/cm 番手4/0 断面寸法(mm)0.44×0.22 入数12本
1個
440 税込484
翌日出荷

全長(mm)130 山数32/cm 番手6/0 断面寸法(mm)0.36×0.18 入数12本
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

全長(mm)130 山数28/cm 番手5/0 断面寸法(mm)0.40×0.20 入数12本
1個
495 税込545
翌日出荷

付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

エスコ電動丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.4 エスコ品番EA851EB-2
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個ほか
23,900 税込26,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ電気丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.6 エスコ品番EA851AF-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

EA854ZA用糸鋸刃。ピンエンドタイプ
仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本 アズワン品番65-3893-92
1袋(5袋)
900 税込990
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 アズワン品番65-9305-41
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。 中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
72,600 税込79,860
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
15,000 税込16,500
翌日出荷

二重絶縁 LEDライト付 ブレーキ付 集じん機に接続できます。 通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ アズワン品番68-1860-46
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷